TAKEX(タケナカエンジニアリング)
ポールサイドカバー
赤外線センサーPXBシリーズ用のポールサイドカバー
材質
ポリカーボネイト
色
ワインレッド
質量(g)
約200
対応機種
PXB-50HFA、PXB-100HFA、PXB-200HFA、PXB-50F、PXB-100F、PXB-200F、PXB-200HFC、PXB-100SW、PXB-100ATC、BUS-50XF、BUS-100XF、BUS-200XF、COM-50XTH、COM-50XTL
適合ポール径(Φmm)
42~49
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41780586
BS-50XP
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください