パッシブセンサー

パッシブセンサー - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

ファジィ理論を採用した壁面・コーナー取付用パッシブセンサー

材質樹脂(ホワイト)質量(g)約165出力(タンパー出力)接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作 : カバーをはずした時に出力、接点容量:DC30V(AC24V)・0.1A(抵抗負荷)電源電圧DC9.5~28V (極性なし)検出方式パッシブインフラレッド方式 (デュアルツイン素子+ファジィ処理)配線接続端子台に配線接続寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×127消費電流(mA)30以下角度調整範囲上下20°、水平±5°使用可能温度範囲-10℃~50℃(結露なきこと)設置場所屋内の壁面・柱など警報出力接点方式 : 無電圧接点 (a接点/b接点切替式)、接点動作 : ワンショット動作 (約2秒)、接点定格 : DC30V(AC24V)・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ωを内蔵)表示灯赤色LEDにて表示/ウォームアップ時:点滅(0.5秒おき)、警報出力時:点灯(約2秒)、異常警報動作時:連続点灯〔機器異常〕: 連続点灯 〔低電源電圧異常、位置異常〕(異常警報〔機器異常〕の表示のみ消灯不可)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能
警戒距離
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41780613PA-4820A微動検知機能(センシティブゾーン:6対24本)、アラームメモリー機能(オートリセットメモリー : 3分点滅、47分点灯のオートリセット動作、マニュアルメモリー : 6番端子を使用してメモリー停止、表示、リセットの制御を行う)、異常警報機能(機器異常:センサー内部の回路・配線の損傷発生を監視/異常時動作:異常警報動作で警告、低電源電圧異常:電源電圧の異常低下を監視、異常時動作:異常警報動作で警告、位置異常:照準の戻し忘れを監視、異常時動作:異常警報動作で警告)面警戒最長25m24本(6対)
28,500
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
41780629PA-4810A微動検知機能(センシティブゾーン:36対)、アラームメモリー機能(オートリセットメモリー : 3分点滅、47分点灯のオートリセット動作、マニュアルメモリー : 6番端子を使用してメモリー停止、表示、リセットの制御を行う)、異常警報機能(機器異常:センサー内部の回路・配線の損傷発生を監視/異常時動作:異常警報動作で警告、低電源電圧異常:電源電圧の異常低下を監視、異常時動作:異常警報動作で警告、位置異常:照準の戻し忘れを監視、異常時動作:異常警報動作で警告)立体警戒 最長12m
28,500
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする