パッシブセンサー パッシブ型遠赤外線式 立体警戒型・180°

パッシブセンサー パッシブ型遠赤外線式 立体警戒型・180° - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

180°警戒の壁面取付用パッシブセンサー

材質樹脂質量(g)約165出力(タンパー出力)接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作 : 動作連続、接点容量:DC30V・0.1A(抵抗負荷)電源電圧DC9.5~28V (極性なし)検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続端子台に配線接続寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×62.5×127機能カウント機能(2回/4回切替式)、異常警報機能(機器異常、低電源電圧異常)消費電流(mA)20以下角度調整範囲インナーユニットで左右90°ごとに上下5段階使用可能温度範囲-10℃~50℃(結露なきこと)設置場所屋内の壁面・柱など (別売アタッチメントで天井面可)警報出力接点方式 : 無電圧接点 (a接点/b接点切替式)、接点動作 : ワンショット動作 (約2秒)、接点定格 : DC30V(AC24V)・0.25A(抵抗負荷)(接点保護抵抗3.3Ωを内蔵)表示灯赤色LEDにて表示/ウォームアップ時:点滅(0.5秒おき)、警報時:点灯(約2秒)、機器異常時:点滅(約2秒おき)、低電源電圧異常時:連続点灯警戒距離立体警戒・180° 最長部8m64本(32対)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41780638PA-480A
16,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする