曜日別特売

Ag折りたたみ風呂ふた

Ag折りたたみ風呂ふた - 東プレAg折りたたみ風呂ふた - 東プレAg折りたたみ風呂ふた - 東プレAg折りたたみ風呂ふた - 東プレAg折りたたみ風呂ふた - 東プレ
(6件のレビュー)

ミューファンパウダーによる銀イオンが細菌の繁殖を抑制します。折りたたみ式でコンパクトに収納できます。キャップの下の指掛かりで開けやすくなってます。

用途浴室内、浴槽のフタとしてご使用ください。材質本体:ポリプロピレン、軟質・すべり止め:オレフィン系エラストマー、吸盤:塩化ビニル樹脂、シェーバーフック:ポリプロピレン商品タイプシャッター式内容量1本
注意
※塩素殺菌、浴槽水浄化保温装置(24時間風呂)に使用されますと、ふろふた表面の荒れ、退色などの変化を生じさせる恐れがありますのでお避けください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅×長さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41741298M-10 70×100cm用700×994ブラウン
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
41741307M-11 70×110cm用700×1092ブラウン
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
41741316M-12 70×120cm用700×1193ブラウン
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
41741325M-14 70×140cm用700×1392ブラウン
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
41741334L-11 75×110cm用750×1092ブラウン
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
41741343L-12 75×120cm用750×1193ブラウン
オープン
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
41741359L-14 75×140cm用750×1392ブラウン
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
41741368L-15 75×150cm用750×1490ブラウン
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
41741377L-16 75×160cm用750×1590ブラウン
オープン
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
41741386W-14 80×140cm用800×1392ブラウン
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
41741395M-10 70×100cm用700×994メタリックグレー
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
41741404M-11 70×110cm用700×1092メタリックグレー
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
41741413M-12 70×120cm用700×1193メタリックグレー
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
41741438L-11 75×110cm用750×1092メタリックグレー
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
41741447L-12 75×120cm用750×1193メタリックグレー
オープン
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
41741456L-14 75×140cm用750×1392メタリックグレー
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
41741465L-15 75×150cm用750×1490メタリックグレー
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
41741474L-16 75×160cm用750×1590メタリックグレー
オープン
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
41741483W-14 80×140cm用800×1392メタリックグレー
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
41741429M-14 70×140cm用700×1392メタリックグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41741429M-14 70×140cm用68073583-M-14  70×140cm用 トウプレ AG折りたたみ風呂ふた ケイ・マック 68073583トウプレ AG折りたたみ風呂ふたケイ・マック1個
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41741359
2024-08-29
用途: 風呂水の保温
上溝簡易郵便局サービス業

8年ほど前に同じものを購入したが、外観もよく、カビなどの付着がない。
一番曲げ伸ばしする部分のみ、破損し交換となったが、再度の購入となった。

1が参考にしています
対象商品 : 41741316
2023-06-21
用途: お風呂のお湯をいれた時
その他業種

浴槽にピッタリなので、ずれる事もなく安全に使えています。また、使用時以外は乾燥させるようにしていればカビる事もなく清潔な状態を保てています。

対象商品 : 41741334
2022-07-23
用途: 風呂ふたの交換
建設業・工事業

蛇腹の風呂ふたを使っていたが、経年劣化で切れてしまったため交換した。価格なりの質感と性能があると思う。

対象商品 : 41741368
2021-08-02
用途: 風呂の蓋開閉
卸売・小売業

同等の物を使っていましたが、10cm短く隙間がありましたが今回は完全に蓋ができるので保温は良しです。

2が参考にしています
対象商品 : 41741368
2021-10-14
用途: 風呂のフタ
運輸・通信業

以前使っていたのが古くなったので購入しました。コンパクトになるので便利です

対象商品 : 41741483
2020-07-30
用途: 風呂にお湯を満たすとき。
教育・研究機関

防かびなので、最後に水でながせばよくお掃除が楽です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする