曜日別特売

ヘアアイロン VSW-2701/PJ

ヘアアイロン  VSW-2701/PJ - ヴィダルサスーン

アタッチメント取り替えで、1台で4つのスタイルが楽しめるマルチタイプアイロン。髪にやさしく、滑らかなクリスタルピンクコーティング。最高温度約180℃(ストレートアイロン使用時のみ)で、美しいヘアスタイルをしっかりとキープ。旅行先でも使える海外対応モデル。

付属品
径25mmパイプ/ストレート、 19mmパイプ、
32mmカーラー×2、クリップ×2、専用ポーチ
消費電力(W)46-73電源(V)AC100-240温度(℃)プレート最高温度約180(周囲温度30の場合)・パイプ最高温度約165(周囲温度30の場合)質量(g)約313(25mmパイプ装着時)プレート寸法(mm)幅25×長さ95プレートクリスタルピンクコーティング(セラミック配合)パイプ径(Φmm)19/25機能海外使用OK本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約266×34×76(25パイプ装着時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41728183VSW-2701/PJ
オープン
4,990
5,489(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする