曜日別特売

DC充電器 USBポート2口タイプ MAX2A 黒

DC充電器 USBポート2口タイプ  MAX2A 黒 - オズマ
(1件のレビュー)
ポート数2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41731069IDCU2-02K
849
934(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41731069
2025-04-19
用途: オットキャストP3の電源取りに使用します。
その他業種

ネット検索すると5V+2Aの物が全く無く...オズマさんにたどり着きましが白は有るけど黒を扱っている店舗がほぼ無くて困っていました。※オットキャストさん推奨が電源は5V+2Aとなっています。よく目にする故障の一つは加電流によるものもあると思っています。自己都合ですが困ったら速くて安いモノタロウさんを頼ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする