スマート ポールハンガー

スマート ポールハンガー - 山崎実業スマート ポールハンガー - 山崎実業スマート ポールハンガー - 山崎実業スマート ポールハンガー - 山崎実業スマート ポールハンガー - 山崎実業スマート ポールハンガー - 山崎実業スマート ポールハンガー - 山崎実業スマート ポールハンガー - 山崎実業
(3件のレビュー)

服を横並びで掛けられるポールハンガー。
丈の長い衣類もたっぷり収納可能。
かばんも掛けられますフック付きなので、かばんや帽子などの小物類も一括収納できます。

材質本体:スチール(粉体塗装)、キャップ:ポリプロピレン質量(g)約5200耐荷重(kg)ハンガー:約10、フック1つあたり:約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36.5×36.5×140内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
417332484080ホワイト
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
417332574081ブラック
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41733248
2022-09-25
用途: 玄関に設置
サービス業

とにかく組み立てが簡単で嬉しい!
丸い土台の安定感が高く、服を掛けるバーの長さが土台より少し短くデザインされているので倒れる心配ないようです。玄関に置いてコートや帽子をかけます。白色にして良かったです。ポールハンガー全体のバランスが良いので見映えが良いです。

対象商品 : 41733248
2022-12-28
用途: 上着、カバンの収納
建設業・工事業

シンプルなデザインなので置く場所を選びません。高さが140㎝なのでロングコート等の丈の長い衣類をかけたい方は注意が必要です。

対象商品 : 41733248
2020-10-26
用途: 事務所作業時

ロングコートをかける際に下についてしまうので、もう100mmアップしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする