除菌シートケース

除菌シートケース イノマタ化学
(4件のレビュー)

トイレの詰め替え用除菌シートをオシャレに収納できるケース。
おしりふきやペット用ウェットシートなどにも対応。
ケース角の部分が丸くなっており、安心。
清潔感があり、インテリアにも馴染むホワイトカラー。

材質ポリプロピレン ホワイト 質量(g)106 耐熱温度(℃)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.1×13.7×7.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41733397 2710 1個
オープン
139
153 (税込)
当日出荷
51711320 2710 1セット(240個)
オープン
28,980
31,878 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
41733397
2025-09-18
用途:
消毒用のウェットシート入れ
教育・研究機関

開閉がしやすく、中の除菌ウェットシートも乾きにくいように感じました。

対象商品:
41733397
2020-03-30
用途:
小分けに
サービス業

アルコール含有除菌シートを小分けにして使用したかったので購入してみました。ポリプロピレン製でパッキンなどは無いモノですが、詰めモノが乾燥するということはありません。このお値段ですとPETが多いですが、材質がPPで薬品にも使え製造も日本ですので安心して使えると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
41733397
2024-04-17
用途:
工場作業用
鉱業

工場トイレに除菌シートを入れておいてますが、手荒いのか寒いのかすぐ壊れるイメージが・・・。それでも半年は持つので上出来。

2人が参考にしています
対象商品:
41733397
2020-01-07
用途:
猫のおしりふきのシート入れに使用
卸売・小売業

いつも乾いていたシートが乾かなく使用でき満足しています
追加で購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする