曜日別特売

ベビーガード コンセントフルカバーR

ベビーガード コンセントフルカバーR - Richell(リッチェル)
(2件のレビュー)

お子様のイタズラによる引き抜きや感電、ショートなどを防ぎます。
差込み部分にコンセントを使用したまま、カバーできます。
粘着テープを使用して取り付ける仕様になっています。
1~3口のコンセントプレートに対応したコンセントカバーです。

材質カバー・ベース・加飾板/ABS樹脂 ネジ/スチール質量(g)61寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×6.5×12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41733555215231個
オープン
549
604(税込)
当日出荷
63574204215231セット(36個)
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41733555
2022-04-07
用途: ほこりの多い場所のコンセントの保護
サービス業

取付の方法もわかりやすく、女性一人でも作業できた。
ほこりよけ目的だけでなく、コンセント付近が見た目にもすっきりしたと好評です。

対象商品 : 41733555
2020-09-14
用途: 粉塵作業場のコンセント対策
製造業

現場で粉塵が舞うため、安全対策として活用しています。
コンセントに直接粉塵が入らない為重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする