曜日別特売

乾度良好バスマット パームリーフ

乾度良好バスマット パームリーフ - オカ

【乾度良好】シリーズより、ボタニカルデザイン「パームリーフ」バスマット。
ヤシが大きく葉を広げたデザインを立体的に表現。
無数の穴から水分と空気を取り込み、水分を拡散、速乾。
Ag+(銀イオン)を練りこんだ繊維で、抗菌・防臭。
裏面はノンスリップ加工。

材質アクリルホワイト質量(g)450規格48×60cm寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×60×1.3RoHS指令(10物質対応)対応デザインパームリーフ内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41733747-
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする