アルミふわっとタイトランチボックス AFT6B

アルミふわっとタイトランチボックス AFT6B - スケーター

お弁当の熱を素早く冷ます、アルミ製ランチボックス。
お弁当箱半分にご飯を入れると200mlお茶碗1.5杯分。
コンテナ風デザインに刻印ロゴとバックル型止め具でスタイリッシュ。
ふわっと盛れるフタでソースやふりかけがつきにくい。
汁もれしにくいパッキンと止め具つき。

容量(mL)600材質本体、フタ/アルミニウム合金 仕切/ポリプロピレン ローラー、パッキン/シリコーンゴム 止め具/ステンレス質量(g)220段数1段寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.2×10.8×5.6内容量1個
注意
※電子レンジ、食器洗い乾燥機はお使いになれません
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41735847AFT6Bシルバー
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
41735856AFT6Bダークブルー
オープン
取扱い終了
41735865AFT6Bレッド
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする