曜日別特売

タカギ ラクロックパチットジョイント

タカギ ラクロックパチットジョイント - タカギタカギ ラクロックパチットジョイント - タカギタカギ ラクロックパチットジョイント - タカギタカギ ラクロックパチットジョイント - タカギタカギ ラクロックパチットジョイント - タカギタカギ ラクロックパチットジョイント - タカギ
(1件のレビュー)

ホースとホースをワンタッチでつなぐことができるパーツ。
同径ホース同士をつなぐアイテム。
内径12~15mm、外径21mmのホースに対応。
2年間の保証付き。

材質ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレス、EPDM質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.2×4.3×18.7アズワン品番64-8533-36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41736023G1039GY
オープン
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-06-29
用途: 花・木や店の前タイル洗い
喫茶店ぽーち飲食業

ワンタチでつなげ長さ調整でき誰で簡単でとても助かっている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする