曜日別特売

タカギ スティックノズル

タカギ スティックノズル - タカギタカギ スティックノズル - タカギタカギ スティックノズル - タカギタカギ スティックノズル - タカギタカギ スティックノズル - タカギタカギ スティックノズル - タカギタカギ スティックノズル - タカギタカギ スティックノズル - タカギ

スティックタイプの散水ノズル。
通水、止水がワンタッチででき、可変式ノズルで、水やりしやすい。
キリ・シャワー・ストレート・ジョロに切り替え可能。
内径7.5~9mm、外径13.5mmまでのスリムホースに対応。
2年間の保証付き。

材質原料樹脂/ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン 金属材料/ステンレス、アルミニウム ゴム材料/EPDM、NBR質量(g)153寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.7×3.9×22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41736075QG1173GY
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする