業務用パームタワシジャンボ

業務用パームタワシジャンボ - ワイズ
(1件のレビュー)

大型で樽、桶、デッキ洗いに重宝するパームタワシです。
硬さのあるブラシが頑固な汚れを掻きだします。
凸凹面などに便利です。

材質毛/コイアファイバー 芯/スチール質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×29×6繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41736303KG-007
オープン
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-06-08
用途: 荷台
とよさ株式会社農・林・水産業

凄く使いやすいです。また買いたいです。いつもありがとうございます

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

たわし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする