防ダニ・抗菌シート SS-832

防ダニ・抗菌シート SS-832 - ワイズ

防ダニ剤と抗菌剤を加工した下敷き用シート。畳2畳分(180×180cm)1枚入り。
湿気がたまりにくく、カビを防ぎます。使用場所のサイズによってハサミでカットして使用できます。
安心の日本製。効果は開封後、1年間。

使用期間(年)1材質ポリプロピレン不織布(成分:無機系防ダニ剤・無機系抗菌剤)質量(g)118寸法(幅W×奥行D)(cm)180×180内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41736398SS-832
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする