フィーリング 曲がるカラーストロー 100本

フィーリング 曲がるカラーストロー 100本 - 大和物産
(1件のレビュー)

曲がるカラーストロー100本入り。
パーティーや食卓を楽しく演出するカラフルなストロー。
ジッパー付き保存袋で安心。
食品衛生法適合商品。
レッド、イエロー、ブルーの3色アソート。

商品タイプフレックスストロー材質ポリプロピレン3色アソート(赤、黄、青)ストライプ入数(個)100長さ(mm)210直径(Φmm)6質量(g)64外装なし内容量1個(100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41736468-6210
オープン
159
175(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41736468
2022-05-19
用途: 自宅用

我が家はストロー常備しているため
100本入りで、なおかつ曲がるストローで安価なのは助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする