フィーリング 曲がるプチストロー

フィーリング 曲がるプチストロー - 大和物産

曲がるプチストロー100本入り。カラフルなストローでパーティーや食卓を楽しく演出します。安心・安全
パーティーや食卓を楽しく演出するカラフルなストロー。
ジッパー付き保存袋で安心。
食品衛生法適合商品。
レッド、イエロー、ブルーの3色アソート。

商品タイプフレックスストロー材質ポリプロピレン3色アソート(赤、黄、青)ストライプ入数(個)100長さ(mm)160直径(Φmm)4質量(g)36外装なし内容量1個(100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
直径(Φmm)
長さ(mm)
材質
入数(個)
外装
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41736486-フレックスストロー4160ポリプロピレン3色アソート(赤、黄、青)ストライプ100なし
オープン
118
130(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする