大和物産
フィーリング レンジ対応おかずパック
電子レンジにかけられるおかずパック3組入。
フタを外すとレンジにかけられ、温かいおかずを食べられる。
フタがキッチリ閉まるかん合蓋タイプ。
安心感のある日本製。
色
野菜柄
材質
本体/ポリプロピレン、タルク フタ/ポリスチレン
内容量
1個(3組)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41736574
-
10.7×12.8×3.6
28
ミニサイズ
オープン
¥
98
¥
108
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41736565
-
10.7×14.8×3.6
32
Sサイズ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください