富士グローブ
デジブラック
マジック付きで手首にフィット、蒸れにくい背抜きタイプ。
用途
指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。
色
ブラック
材質
合成皮革、ポリエステル
入数(双)
1
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41740074
0917
M
21.5
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
41740083
0918
L
22.5
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
41740099
0919
LL
23.5
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください