富士グローブ
PS-771 プロソウル
高グリップ力のウェーブ加工人工皮革、親指から人差指まで人工皮革で強靭にガード、マジック付きで手首にフィットします。
用途
指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。
材質
手の平:人工皮革、手の甲:ポリエステル
入数(双)
1
内容量
1双
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41740169
7504
レッド
M
21.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
41740135
7501
ブラック
M
21.5
オープン
取扱い終了
41740144
7502
ブラック
L
22.3
オープン
取扱い終了
41740153
7503
ブラック
LL
23.5
オープン
取扱い終了
41740178
7505
レッド
L
22.3
オープン
取扱い終了
41740187
7506
レッド
LL
23.5
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください