曜日別特売

PS-881 プロソウル

PS-881 プロソウル - 富士グローブ
(2件のレビュー)

厳選された豚皮を使用。破れやすい指先、手の平PU補強でグリップ力と耐久性アップ。甲部SBRゴムで曲げやすいナックルガード付き。

用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。材質手の平:豚皮、手の甲:ポリエステル入数(双)1内容量1双
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
417402057508ブルーL23
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
417401967507ブルーM22
オープン
取扱い終了
417402147509ブルーLL23.5
オープン
取扱い終了
417402237510レッドM22
オープン
取扱い終了
417402397511レッドL23
オープン
取扱い終了
417402487512レッドLL23.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-03-30
用途: 電気工事時
建設業・工事業

複数枚、購入したが個体によって、人差し指、中指薬指の指先が細い。また親指は太いものがある。
裁断の精度が悪いと思われるので改善してほしい。
手袋自体の機能は良いと思う。

対象商品 : 41740205
2019-06-19
用途: 設備工事業
建設業・工事業

指部分が細すぎて、サイズ的に合わず、友人へ寄贈しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする