曜日別特売

iPhone XS/iPhone X シェルケース/手帳型ケース/Aki Collection/Reed(Beige)

iPhone XS/iPhone X シェルケース/手帳型ケース/Aki Collection/Reed(Beige) - SkinarmaiPhone XS/iPhone X シェルケース/手帳型ケース/Aki Collection/Reed(Beige) - SkinarmaiPhone XS/iPhone X シェルケース/手帳型ケース/Aki Collection/Reed(Beige) - SkinarmaiPhone XS/iPhone X シェルケース/手帳型ケース/Aki Collection/Reed(Beige) - Skinarma

縁のPUとロゴがアクセントデザイン、シンプルで使いやすい手帳型ケース
大人の余裕が感じられる落ち着いたカラーバリエーション
落ち着いた色合いとレザーが大人な雰囲気を感じさせる手帳型ケース。精密設計。
SIM収納など高い機能性
SIM収納ポケット、nano PIN付属。カードポケット×2搭載。デザインだけではなく機能性も抜群。

付属品nano pin機能精密設計/カードポケット×2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
タイプ
特性
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41745586I8AKI-GR003iPhone X手帳型ベージュカードポケットTPU+繊維素材
1,000
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする