LEPLUS
ZenFone(TM) 4 Selfie Pro 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 高光沢 指紋防止
高い透明度で色鮮やかな画面表示/気泡が消える/指紋防止/高光沢
対応機種
ZenFone(TM) 4 Selfie Pro
付属品
ホコリ除去シール/クリーニングクロス
種別
高光沢
材質
本体:PET、接着面:シリコン膜
表面硬度
2H
特性
光沢、気泡レス、指紋防止
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41746094
LP-ZEN4PSFLG
¥
390
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください