曜日別特売

スマートフォンリング 「Grip Ring」 シルバー スタンド機能 軽量

スマートフォンリング 「Grip Ring」 シルバー スタンド機能 軽量 - LEPLUSスマートフォンリング 「Grip Ring」 シルバー スタンド機能 軽量 - LEPLUSスマートフォンリング 「Grip Ring」 シルバー スタンド機能 軽量 - LEPLUS

軽量でスリムな、ポリカーボネート製のスマートフォンリングです。抜群の軽さでアルミのような質感。快適に大画面でのタッチ操作が可能。スマートフォンの落下防止/スタンド機能付。

タイプスマホリングシルバー材質プラスチック質量(g)10対応機種スマートフォン寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)45×35×2(リング除く)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41747318LP-SMRG02HSV
1,278
1,190
1,309(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする