iPhone 6 iPhone 6s 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 高光沢・スーパー気泡レス

iPhone 6 iPhone 6s 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 高光沢・スーパー気泡レス - LEPLUS

【iPhone6/6s対応】特殊な粘着層で気泡ゼロを実現/色鮮やかな画面表示/貼りやすい設計/高光沢
高光沢・スーパー気泡レス
従来比 約3倍のシリコン層で、圧倒的な気泡レス性能
衝撃を吸収・拡散することで、液晶画面を守る
高い透明度 色鮮やかに画面表示

対応機種iPhone 6s(本製品はiPhone 6にも対応しております。)付属品埃除去シール/クリーニングクロス種別高光沢・スーパー気泡レス材質保護フィルム:PET、吸着面:シリコン膜特性耐衝撃、光沢、気泡レス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41749269LP-I6SFLGA0
530239
199
アウトレット
219(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする