曜日別特売

エスロカチットS メスねじアダプター

エスロカチットS メスねじアダプター - セキスイエスロカチットS メスねじアダプター - セキスイ
(4件のレビュー)
形状メスねじアダプター種類ワンタッチ管継手使用流体水・温水(給水・給湯)接続ねじ種類Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41749409SMMA1010×RC1/20 ~20℃以下:.50、~40℃以下:1.25、~60℃以下:0.95、~70℃ 以下:0.85、~80℃以下:0.75、~90℃以下:0.70、~95℃以下:0.65
2,480
1,598
1,758(税込)
当日出荷
41749418SMMA1313×RC1/20 ~20℃以下:.50、~40℃以下:1.25、~60℃以下:0.95、~70℃ 以下:0.85、~80℃以下:0.75、~90℃以下:0.70、~95℃以下:0.65
2,750
1,698
1,868(税込)
当日出荷
41749427SMMA1616×RC1/20 ~20℃以下:.50、~40℃以下:1.25、~60℃以下:0.95、~70℃ 以下:0.85、~80℃以下:0.75、~90℃以下:0.70、~95℃以下:0.65
3,580
2,598
2,858(税込)
当日出荷
41749436SMMA16216×RC3/40 ~20℃以下:.50、~40℃以下:1.25、~60℃以下:0.95、~70℃ 以下:0.85、~80℃以下:0.75、~90℃以下:0.70、~95℃以下:0.65
3,830
2,198
2,418(税込)
当日出荷
41749445SMMA2020×RC3/40 ~20℃以下:.50、~40℃以下:1.25、~60℃以下:0.95、~70℃ 以下:0.85、~80℃以下:0.75、~90℃以下:0.70、~95℃以下:0.65
5,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41749436
2025-05-05
用途: 配管作業
農・林・水産業

失敗など、再利用出来ない為、また、単価高くて、商品的には、欠点です。

対象商品 : 41749418
2023-01-27
用途: 架橋ポリ管に
car-1.jp 栗原商店自動車・二輪車・自転車関連業

架橋ポリ管用ですが、以前のモデルよりも小型されているので気に入りました。

対象商品 : 41749418
2021-09-27
用途: 水道工事時
今商会

再三購入ですが、期待した通りの大変良い商品でした。

対象商品 : 41749418
2019-06-17
用途: 太陽熱で沸かしたお湯を風呂場まで導く配管作業。
電気・ガス・熱供給・水道業

作業性が良くて、配管の固定と水漏れの無い確実な動作に大満足です。
欲を言えば、配管を失敗した場合や 移動の時に 配線器具のように
ピンなどを押すと、外れて使えると良い。今は、ちょん切って捨てている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする