曜日別特売

エスロカチットS 台付き給水栓エルボ(首長)

エスロカチットS 台付き給水栓エルボ(首長) - セキスイ
形状エルボ寸法L1(mm)76.3寸法L2(mm)54.3寸法L3(mm)57.5寸法L4(mm)27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41749829SMW13DL13×RP1/2
5,170
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする