曜日別特売

エスロカチットS 床出しソケット(ショート)

エスロカチットS 床出しソケット(ショート) - セキスイエスロカチットS 床出しソケット(ショート) - セキスイ
形状ソケットタイプショート穴径(Φmm)床穴:32寸法L(mm)48.9呼び径(B)1/2接続ねじ種類Rc内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41749935SMYS13S13×RC1/2
4,110
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする