セキスイ
エスロカチットS 床出しソケット(ロング)
形状
ソケット
タイプ
ロング
穴径(Φmm)
床穴:32
寸法L(mm)
149.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41749953
SMYS13L
13×RC1/2
¥
7,280
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材