セキスイ
エスロカチットS 床出しソケット45°タイプ(ショート)
形状
ソケット
タイプ
ショート
穴径(Φmm)
床穴:32
寸法L(mm)
74.6
寸法L1(mm)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41749969
SMYS134
13×RC1/2
¥
5,310
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材