曜日別特売

エスロカチットS 床出し調整ジョイント ストレートタイプ(ショート)

エスロカチットS 床出し調整ジョイント ストレートタイプ(ショート) - セキスイ
タイプショート穴径(Φmm)床穴:30寸法L(mm)54.8寸法L1(mm)15.3床下空間240mm以上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41750206SMYC13S13×RC1/2
4,430
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする