セキスイ
架橋ポリエチレン管 ラクのびペックスCV
エスロペックスは住宅用の給水・給湯用配管として錆や腐食の心配がなく衛生的な配管材料です。
また、柔軟性に富んでおり継手なしで曲げ配管ができるため施工が早く簡単です。
長さ(m)
45
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
質量(kg)
色
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41750337
TM13B45
13
5.8
ブルー
21
¥
36,650
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
41750346
TM13Y45
13
5.8
オレンジ
21
¥
36,650
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
41750355
TM16B45
16
8.8
ブルー
25.5
¥
52,020
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
41750364
TM16Y45
16
8.8
オレンジ
25.5
¥
52,020
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類