興研
電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-321H-02
呼吸の波形に対して無駄なくぴったりと追随する送風を行う「ブレスリング技術」を追求し、バッテリーの消耗を大幅に削減。
小型なバッテリーの利用を可能にし、軽量なコードレスを実現しました。
種別
その他マスク
仕様
電動ファン耐久時間/約2000時間
付属品
電池、充電器
性能
電動ファン/大風量形、漏れ率に係る性能/S級(0.1%以下)、ろ過材/PL3(99.97%以上)
質量(g)
265以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均257
定格電圧(V)
3.7
定格容量
1100mAh
粒子捕集効率(%)
99.97
国家検定合格番号
第TP101号
フィルター
BRD-82
機能
シリコーン面体、伝声器、お知らせ送風
電池
リチウムイオン二次電池
充電時間(時間)
約3
充電可能回数
約300回
防水保護等級
IP55
稼働時間(時間)
約3(公称)、約3~6(実勢)
ひもタイプ
タイプSBW/SAW
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41756287
BL-321H-02
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください