WAKI(和気産業)
アルミテープ粘着付(剥離紙なし)
制振材・シール材・補修材として最適なアルミテープです。
粘着付(剥離紙なし)
用途
スピーカー周辺の制振に。
幅(mm)
約50
長さ(m)
6
アズワン品番
64-5072-30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
1月25日より値下げいたしました。
注意
※温度10℃以下では貼りつきにくくなります。
※ザラザラした面など、接着性が十分に得られない場合は使用しないでください。
※剥がすときに下地を破損したり、のり残りする場合があります。
※直射日光の当たらない場所で保管してください。
※貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取ってください。
※電気絶縁や肌に貼るなど用途以外での使用をしないでください。
※テープの端で手を切るなどケガをする恐れがありますので作業時は厚手の手袋を使用してください。
※高熱のかかるところでは使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41751396
WSD010
50
6
アルミ箔
アクリル系
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください