WAKI(和気産業)
NRスポンジゴム
(1件のレビュー)
抜群の弾力性と反発力
用途
防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質
天然ゴム
硬度
25±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※寸法に±10%以内の誤差が生じる場合がございます。
※天然ゴムのため、色が移行する場合もございますので、商品の接触する部分には十分にご注意ください。
※石油類、薬品などが触れる場所では使用できません。
※使用温度は-20℃~60℃以内でご使用ください。
※燃焼した場合、一酸化炭素、ススなどの有毒ガスが発生する危険性があるため、絶対に燃やさないでください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41752096
NNSG-59
40
-
-
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
41752105
NNSG-60
40
-
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
41752114
NNSG-57
5
300
50
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
メーカー直送
41752123
NNSG-55
10
300
30
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
41752139
NNSG-58
10
300
50
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長