WAKI(和気産業)
NRスポンジ粘着付
抜群の弾力性と反発力
用途
防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
厚さ(mm)
5
長さ(mm)
300
幅(mm)
50
材質
天然ゴム
硬度
25±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※寸法に±10%以内の誤差が生じる場合がございます。
※天然ゴムのため、色が移行する場合もございますので、商品の接触する部分には十分にご注意ください。
※石油類、薬品などが触れる場所では使用できません。
※使用温度は-20℃~60℃以内でご使用ください。
※燃焼した場合、一酸化炭素、ススなどの有毒ガスが発生する危険性があるため、絶対に燃やさないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41752148
NNSG-56
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長