ウレタンスポンジ粘着付「スリムフレックス」

ウレタンスポンジ粘着付「スリムフレックス」 - WAKI(和気産業)ウレタンスポンジ粘着付「スリムフレックス」 - WAKI(和気産業)ウレタンスポンジ粘着付「スリムフレックス」 - WAKI(和気産業)ウレタンスポンジ粘着付「スリムフレックス」 - WAKI(和気産業)ウレタンスポンジ粘着付「スリムフレックス」 - WAKI(和気産業)ウレタンスポンジ粘着付「スリムフレックス」 - WAKI(和気産業)

マイクロセルポリマーシートは、非常に繊細で均一なセル構造をした、高密度ウレタンフォームです。
従来の軟質ウレタンフォームの生産方法とは、まったく異なる発泡方法で作られているのが特徴です。
スリムフレックスは圧縮残留歪が小さく、他の発泡体に見られるようなヘタリはほとんどありません。
また、エネルギー吸収率、寸法安定性、耐熱性、加工効率に優れています。
他素材への汚染などの影響が少なく、シール性にも優れているため、OA機器のシール材としても活用されています。
この素材はイノアックコーポレーション製です。

用途OA機器、スポーツ用品、靴等のシール材、パッキン材、クッション材として使用されています。長さ(mm)300幅(mm)50材質高密度ウレタンフォーム硬度25瞬間使用温度(℃)最高:120最高使用温度(℃)持続:60(粘着部40℃)RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)持続:-10内容量1枚
注意
※直射日光に長時間放置すると劣化します。
※油、薬品等にふれる所では、使用できません。
※使用温度は60度以内で使用ください。
※若干特有の臭いがする場合がありますがしばらくすると抜けます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41752166NPON-255
オープン
539
593(税込)
当日出荷
41752175NPON-2710
オープン
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1414:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする