曜日別特売

黒い反射テープ

黒い反射テープ - WAKI(和気産業)黒い反射テープ - WAKI(和気産業)黒い反射テープ - WAKI(和気産業)黒い反射テープ - WAKI(和気産業)黒い反射テープ - WAKI(和気産業)黒い反射テープ - WAKI(和気産業)黒い反射テープ - WAKI(和気産業)
(12件のレビュー)

反射材の色が「黒い」から装着した場所の見た目やデザインを損ねません。
暗いときライトを反射して本体が白く光りしっかりと自分の存在を伝えます。

用途
通勤・通学スタイルに最適。
自転車、ヘルメット、バイク、ベビーカー、靴のかかとなどの平らな面に。
幅(mm)18長さ(m)1材質テープ・ポリエステル(ガラスビーズ加工) 粘着・アクリル系粘着剤質量(g)7アズワン品番64-5072-01内容量1巻
注意
※以下の部分には接着できません。
水に濡れている箇所・油分で汚れている箇所・ザラザラ面や凹凸の激しい面
表面がシリコーン処理、フッ素処理されている箇所
※ポリウレタン製の靴ソールに貼る場合はできるだけ表面が平らなものにご使用ください。
※曲面や凹凸が激しいものは接着力が弱くなります。
※テープ本体を伸ばしながら貼ると、ひび割れをしたり、反射性能が低下しますのでご注意ください。
※気温10℃以上の環境で貼り付け作業を行ってください(寒い場合には粘着面をドライヤー等で温めてください)。
※接着面を指で触れたり、貼り直しをすると接着力が極度に低下します。
※テープをはがす際に、相手側の素材を傷つける恐れがありますの、貴重品やこわれやすものへの使用は避けてください。
※特に革靴等に使用される場合は目立たない場所で一度お試しください。
※電気絶縁や皮膚に直接貼る等、用途以外での使用はおやめください。
※保管の際は乾燥した涼しい場所で直射日光を避けて保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41752227AHW301
オープン
609
670(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: ゴルファー向け:GCquadでの測定用に
その他業種

ゴルフしない人には関係ない話です。
通常のGCquad用の反射テープは白いものですが、
このテープを切ってフェース面が黒のドライバーに貼ると
目立たないけど、ちゃんと測定されます。
もちろん、競技ではシールを剥がす必要がありますが
プライベートラウンドしない人には、貼ったままで違和感なくいけます。
その他、「黒いもので、目立たないけど光を反射させたい」方には
良い商品だと思います。

対象商品 : 41752227
2025-01-15
用途: バイクや靴に使用

リピートです 色々使えます バイクは黒い部分が多いので目立たなく安全性も上がり大変良いです

対象商品 : 41752227
2024-07-08
用途: オートバイの反射材として

クロなので白や赤と違い通常目立たないのがよいです バーエンドのバランサーやミラーなど 黒い部分に使用しても通常目立たないのが吉

2023-06-17
用途: バイク用のブーツのかかとやバイク/バックなどに

見た目は全然変わらず機能はバッチリ! 目立たなくて使い道無限です♪

対象商品 : 41752227
2023-02-05
用途: 黒いカーポートの柱に
自動車・二輪車・自転車関連業

ほぼまっすぐの光じゃないと反射が得られないのかもしれません。ほかの反射テープもそういうものなのかもしれませんが、自分の見る方向に直角に貼るとよく反射が見えると思います。角度を持った光だと反射が自分に返ってこないので上手に使うといいですね。

対象商品 : 41752227
2022-09-06
用途: 車の黒い部分に貼る反射材
運輸・通信業

再帰反射のがあると嬉しいです。黒いから昼間も夜も目立ちません。再帰反射ので、このサイズがあると最高です。

対象商品 : 41752227
2022-05-16
用途: バイクの後部の反射材追加で

反射テープは通常、赤や黄色だと思いますが、黒色なので日中は目立たずバイクのデザインを邪魔しません。夜間は白っぽく反射するのも結構目立っていいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 41752227
2022-04-14
用途: 自家用車用に使用
その他業種

貼ってみると、目立たないので、気に入りました。夜間はいまのところ、見ていないのでわかりません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする