曜日別特売

黒い反射テープ

黒い反射テープ - WAKI(和気産業)黒い反射テープ - WAKI(和気産業)黒い反射テープ - WAKI(和気産業)黒い反射テープ - WAKI(和気産業)黒い反射テープ - WAKI(和気産業)黒い反射テープ - WAKI(和気産業)黒い反射テープ - WAKI(和気産業)
(1件のレビュー)

反射材の色が「黒い」から装着した場所の見た目やデザインを損ねません。
暗いときライトを反射して本体が白く光りしっかりと自分の存在を伝えます。

用途
通勤・通学スタイルに最適。
自転車、ヘルメット、バイク、ベビーカー、靴のかかとなどの平らな面に。
幅(mm)50長さ(m)1材質テープ・ポリエステル(ガラスビーズ加工) 粘着・アクリル系粘着剤質量(g)16アズワン品番64-5072-02内容量1巻
注意
※以下の部分には接着できません。
水に濡れている箇所・油分で汚れている箇所・ザラザラ面や凹凸の激しい面
表面がシリコーン処理、フッ素処理されている箇所
※テープ本体を伸ばしながら貼ると、ひび割れをしたり、反射性能が低下します。
※気温10℃以上の環境で貼り付け作業を行ってください(寒い場合には粘着面をドライヤー等で温めてください)。
※接着面を指で触れたり、貼り直しをすると接着力が極度に低下します。
※テープをはがす際に、相手側の素材を傷つける恐れがありますの、貴重品やこわれやすものへの使用は避けてください。
※特に革靴等に使用される場合は目立たない場所で一度お試しください。
※電気絶縁や皮膚に直接貼る等、用途以外での使用はおやめください。
※保管の際は乾燥した涼しい場所で直射日光を避けて保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41752236AHW302
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-29
用途: バイクリアキャリアの視認性向上
鉱業

黒いリアキャリアを購入したので日中目立たないように黒い反射テープを購入。
仕上がりは満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする