WAKI(和気産業)
反射標識ステッカー
(1件のレビュー)
懐中電灯やヘッドライトを反射して光るシートに注意喚起のメッセージがつきました。
用途
倉庫・工場・オフィス等の暗い場所に使用することでわかりやすく危険な場所の注意喚起ができます。
材質
本体・PVC 粘着・アクリル系粘着材
質量(g)
4
厚さ(mm)
1
幅(mm)
45
長さ(mm)
200
内容量
1枚
注意
※以下の部分には接着できません。
水に濡れている箇所・油分で汚れている箇所
ザラザラ面や凹凸の激しい面
表面がシリコーン処理、フッ素処理されている箇所
※テープを踏むと、表面の保護層がはがれてきますので床に直接貼って使用することはできません。
※テープ本体を伸ばしながら貼ると、ひび割れをしたり反射性能が低下しますのでご注意下さい。
※気温10℃以上の環境でご使用ください。
※一度はがしたり接着面を指で触れると、接着力が極度に低下します。
※テープをはがす際に、相手側の素材を傷つける恐れがありますので、貴重品等には使用しないでください。
※電気絶縁や皮膚に直接貼る等、用途以外での使用はおやめください。
※保管の際は乾燥した涼しい場所で直射日光を避けて保管してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41752358
AHW252
足元注意
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
41752367
AHW253
注意Caution
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
41752376
AHW254
危険DANGER
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください