吸音・クッション・保護用 フェルトロール

吸音・クッション・保護用 フェルトロール - WAKI(和気産業)吸音・クッション・保護用 フェルトロール - WAKI(和気産業)吸音・クッション・保護用 フェルトロール - WAKI(和気産業)吸音・クッション・保護用 フェルトロール - WAKI(和気産業)吸音・クッション・保護用 フェルトロール - WAKI(和気産業)吸音・クッション・保護用 フェルトロール - WAKI(和気産業)吸音・クッション・保護用 フェルトロール - WAKI(和気産業)吸音・クッション・保護用 フェルトロール - WAKI(和気産業)

スピーカー周辺の吸音・ビビリ音対策に!

用途吸音材・クッション材・保護材として使用してください。材質ポリエステル・アクリル系粘着剤厚さ(mm)1長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※温度10℃以下でははりつきにくくなります。
※強粘着のため貼り替えるときにのり残りする場合があります。
※直射日光の当たらない場所で保管してください。
※貼る前に取付け面のゴミ・油・水分・ほこりをきれいに拭き取ってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41752455WSD0081501
オープン
489
538(税込)
当日出荷
41752464WSD00911001
オープン
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする