曜日別特売

ロックタイト 超強力防水スプレー(多用途)

ロックタイト 超強力防水スプレー(多用途) - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
(6件のレビュー)

水、油を強力に撥水、撥油します。
通気性、風合いをそこないません。
皮革製品にも使用できます。
お得な2本パック

用途
衣類の防水、防汚
作業着、スーツ、かさなどの防水、防汚
適合用途衣類・布製品、レイングッズ主成分フッ素樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量840mL危険物の性状非水溶性内容量1セット(420mL×2本)
注意
※ドライクリーニングできない衣類には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41752613-
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-03
用途: 車体カバーの防水等に使用

他メーカーの物を使用していたが、まだ中身はあるのに噴霧出来ず、苦い経験があり、これに代えたところ、防水機能は良く、最後まで噴霧出来、何ら問題は無くなった。

2026-02-13
用途: 婦人靴のスエードアッパー部分に色落ち止めとして使用
株式会社シエテ製造業

比較効果がわからないが、特に使用感としての問題は無かった。

対象商品 : 41752613
2023-06-28
用途: カッパの防水

小型軽量のカッパを購入しましたが防水に少し難があったので
これで防水処理をしました。
材質に変化も無く防水効果も問題なしでした。

対象商品 : 41752613
2022-10-16
用途: 雨具およびガッパ着用前に使用
その他業種

防水されており、問題の無い商品である。
<用途>」
衣類の防水、防汚、作業着、スーツ、かさなどの防水、防汚
上記の用途であるが、(多用途とは?)
タイヤ、バイク、建材(壁面・屋根・倉庫)は、使用できるか不明ですので、教えてほしい

MonotaROからの回答

ごちらは布・化繊等の衣料品・皮製品等への使用を想定した商品になっております。よろしくお願いいたします。

対象商品 : 41752613
2022-11-03
用途: 長コートの防水
製造業

衣替えの際にコートの防水力を強める為に使用
説明を読むと、毒性が高いことを知り購入後に使用を躊躇ったが、車庫の扉を開けっぱなしにして使いどうにか防水されたみたい。毒性が高い品との事、リピートはないが防水は叶った。

1が参考にしています
対象商品 : 41752613
2021-11-25
用途: 合羽の防水

合羽の防水に1本使ってたっぷり染み込ませてました。撥水性が良いので雨が染み込んでいたのが止まりました。その他,傘はもちろん,スニーカにも使用して万能な防水スプレーです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする