デカ文字感触錠 4段

デカ文字感触錠 4段 - 大阪金具デカ文字感触錠 4段 - 大阪金具デカ文字感触錠 4段 - 大阪金具

0で止まる機構になっており、カチッと指に伝わる感触で数を確認できるため、夜間でも使用しやすい。
文字が大きく、ハッキリとよく見えるので、番号があわせやすい。
10角なので、廻しやすく止めやすい。

用途ポスト、ロッカー、扉などの簡易施錠に。材質シャックル:鉄/ニッケルメッキ仕上、ダイヤル:亜鉛ダイカスト/クロームメッキ仕上赤or青or緑材質(本体)亜鉛ダイカスト/塗装仕上規格28mmアズワン品番64-5075-29内容量1個
注意
※色、番号の指定はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41753049-
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする