親子で水習字

親子で水習字 - 東山親子で水習字 - 東山

乾くと消える! 水で書くから汚れない! 何度も書けてエコにもGood!
セット内容:テキストブック(20ページ)、水書き半紙(4枚)、太筆、水筆ぺん
お手本(わかりやすく充実したテキストブック):姿勢・筆の持ち方、ひらがな・カタカナ、1年生で習う漢字(80文字)、2年生で習う漢字(160文字)、都道府県名の例、苗字、名前の例、祝儀袋の書き方例、はがき、手紙の宛名の例、年賀状の例、般若心経、永字八法

材質水書き半紙・合成紙 太筆・羊毛、天尾、水筆ぺん/キャップ・首軸:PP、穂先・本体ブロー:PE、テキストブック:紙内容量1セット
注意
※水書き半紙:書道液で書かないでください※鉛筆やボールペンなどは使用しないでください※折り曲げないでください※半紙を乾かすときに火気を使用しないでください※直射日光や高温・多湿をさけて保管してください※筆〈太筆〉:書道液や絵の具をつけないでください※一度でも墨を使った筆は絶対に使用しないでください(半紙に汚れがつくと落ちません)※筆を乾燥させるときに火気を使用しないでください※完全に乾いてから重ね、収納してください※直射日光や高温・多湿をさけて保管してください※水筆ぺん:幼児の手の届かないところに保管してください※目的以外の用途に使用しないでください※水入れ部分を強く押しすぎると水がボタ落ちすることがあります※直射日光や高温・多湿をさけて保管してください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41753295EH18-3
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする