三陽金属(ERBA)
中干しの達人用 取付けボルト・ナット
三陽金属 中干しの達人用の部品です。
用途
三陽金属 中干しの達人用の部品。
セット内容
座金:2枚/Uボルト:2本/蝶ナット:4個
塗装色
チップソー:オレンジ
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41753663
0849
¥
1,200
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください