曜日別特売
モノタロウ

パーテーション用フック 樹脂製

パーテーション用フック 樹脂製 - モノタロウパーテーション用フック 樹脂製 - モノタロウパーテーション用フック 樹脂製 - モノタロウパーテーション用フック 樹脂製 - モノタロウ
(5件のレビュー)

軽い荷物をさっと掛けるのに便利なフックです。パーテーションの幅に合わせて調整可能です。

用途ジャケット等のハンガー掛けに。材質ABS長さ(mm)176幅(mm)38グレー奥行(mm)64耐荷重(kg)3調整範囲(mm)38~64内容量1個
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※重い物を吊るすのはお止めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41756777-
399
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41756777
2023-03-07
用途: タオル掛け
製造業

樹脂だけなので、パテーションにぴったり固定はできず、ネジを回してもグラグラ感があります。内側に薄手で構わないのでゴム素材のものがついていたらしっかりおさまると思います。突っ張り棒を置いてタオルをかけていますが、タオルとパテーションの隙間が少なく
タオルがパテーションに着いてしまうのでウレタンをかませて使用中です。

対象商品 : 41756777
2023-01-29
用途: 額などの吊り下げに。
UNO株式会社運輸・通信業

事務所をリフォームして壁がわりに、パーテーションを使いました。
そこにかけるのに、いいのないかな?と、思ってました。
沢山掛けてます。大満足です。

対象商品 : 41756777
2020-09-25
用途: ヘルメット等、かけておく
建設業・工事業

少々ヤワい感じもしますが、重いものでなければ十分使えます。
ヘルメットの他、カレンダー・作業着などかけるのに便利。値段もお手頃。
マグネットフックが付かない、市販のフックでは厚さが合わないで困っていましたがこちらのフックは調整出来て収まりました。

対象商品 : 41756777
2020-08-26
用途: 仕切板への掲示板取り付け
サービス業

仕切り板の厚さにごとに調整できる所がよい。フック部分が大きいので
引っ掛けるものによっては一工夫必要となるのでフック部分はもう少し小さいほうが利便性が上がると思う

対象商品 : 41756777
2020-07-18
用途: 玄関の整理
医療・福祉・介護関連業

えらく納期が長引きました。物をかける方のフックが重力方向だけに力がかかってる場合には問題ないが、ちょっと物を浮かして取ろうとすると外れやすい。普通のzフックの方がよかったかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする