曜日別特売

ヤッケ 10041

ヤッケ 10041 - 桑和ヤッケ 10041 - 桑和
(5件のレビュー)

肌触りが良く吸湿性のある綿100%素材

仕様胸ファスナーポケット、袖ペン差し混率(%)綿100材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂内容量1着
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4175458910041グレー3L
6,700
2,998
3,298(税込)
当日出荷
4175459810041グレーF
6,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
4175460710041グレー4L
6,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
4175461610041ネイビー3L
6,700
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
4175462510041ネイビー4L
6,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
4175463410041ネイビーF
6,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41754598
2022-11-23
用途: 作業時に着用
その他業種

生地は大変満足しています。
ただサイズがFで注文しましたが少し小さかったかも・・・
次回はFの上サイズで注文しようと思います。

対象商品 : 41754625
2023-01-11
用途: 溶接
ワサオ工業建設業・工事業

頭通すのに、首周りが少し小さいので着ずらい
割りと、燃えやすい

対象商品 : 41754625
2022-02-09
用途: キャンプ 焚火
自動車・二輪車・自転車関連業

綿100%なので選んだ 本当はポンチョが欲しかったが無かったので代わりに購入した。
まあまま満足している

対象商品 : 41754589
2021-09-08
用途: 山林の作業で使っています。
農・林・水産業

まず、綿ですので丈夫で山の中で木の枝などに引っ掛かっても簡単には破けませんし、フードを被れば首元からゴミが入ることも有りませんので快適です。
また、寒い時期はたき火などの際にビニールとちがって熱にもある程度強いので安心して暖まることができます。

対象商品 : 41754634
2021-03-11
用途: 木工作業
卸売・小売業

トリマーとか使うと粉だらけになるので被っていたが、そのまま着ると生地がしっかりしすぎてゴアゴアだった。1度洗うと馴染んで良い感じになった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする