ニュー冷ベルト

ニュー冷ベルト - つくし工房

保冷材で確実に冷やす首筋冷却ベルト
保冷剤収納ポケット内部に遮熱シートを装着し、冷却時間と冷た過ぎない適度な冷却を実現。
銀のリフレクターで日差しの紫外線と熱をカットし冷たさを持続。
マジックテープの簡単着脱で装着時もズレにくい。
水洗い後、繰り返し使用可能。

付属品保冷剤×2個使用方法凍らせた保冷剤を収納ポケットに装着してください。リフレクター(光を反射する)を外に向けて、首筋に巻きマジックテープで留めてください。冷却時間持続:1.5~2時間内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41754038CN707
1,850
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする