みはりん坊付き熱中症対策標識

みはりん坊付き熱中症対策標識 - つくし工房

現在の環境状況を一目で確認できる。
熱中症指標ランクを大きく表示。
厳重警戒の指数に達すると自動的にアラームが作動。
WBGT対応標識
雨よめカバー付
「みはりん坊」
アラーム値が変更できる設定モード
さまざまな作業や状況に合わせて熱中症指数のアラーム値を設定、安全管理
熱中症指数のアラーム値を任意に設定
作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能
簡単に使えるおまかせモード
熱中症指数を数値と音や光でお知らせ
最高値、最低値の自動メモリー機能
ストラップ付で携帯に便利。壁掛も可能

材質アルミ・樹脂複合版(3mm厚)仕様みはりん坊・雨よけカバー・みはりん坊取り付け用ビス、試用コイン型電池、デジタル温湿度計 取扱説明書、ストラップ寸法(mm)標識:600×300測定範囲(℃)0~50.0(最小表示0.1)測定範囲(%RH)20~90(最小表示1)測定精度(%)±5RH(30-69RH)、±10RH(左記以外の範囲)、25℃時表示範囲(℃)0~60(最小:1)設定範囲タイマー:最大4時間、最小1分(初期設定値10分)測定間隔20秒アラーム約70dB(10cm離れて)測定精度(℃)±1(10-39.9)、±2(左記以外の範囲)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62013415CN1001【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン8,898
7,198
アウトレット
7,918(税込)
当日出荷
返品不可
残り202点です
41754099CN1001-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱中症の発生状況と予防
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatstroke_prevention/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱中症の症状と対処法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatstroke/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする