曜日別特売

黒球付熱中症計付熱中症対策標識

黒球付熱中症計付熱中症対策標識 - つくし工房

大きな表示で熱中症の危険性を分かりやすくお知らせ!!
日本気象協会監修の黒球付熱中症計付。(5段階LEDライトとWBGT表示)
吊り下げ標識は取り付けがとても簡単です。また収納時には場所をとりません。
表示幕は熱中症計の設置場所に関わらず使用できます。

取付方式表示面固定用マジックテープ(裏両面テープ貼り)材質ターポリン、黒球付熱中症計:ABS樹脂、アクリル樹脂(本体)仕様熱中症指標ランク:ライトの色と点滅で表示付属品取扱説明書、保証書、単3アルカリ電池×2本、単管取付金具×2個寸法(mm)標識:430×280温度精度±10℃以内(0℃~+40℃)、±2.0℃(左記以外)使用電池1.5V単3形アルカリ電池2本電池寿命6ヶ月湿度精度±5%以内(35%~75%常温)、±8%(左記以外)WBGT指数精度:±2.0℃内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41754153CN1008
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱中症の発生状況と予防
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatstroke_prevention/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱中症の症状と対処法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatstroke/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする